{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 87 mm | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 14 | |
EAN/GTIN | 4045197017208 | |
Tillverkarens nummer | 114360 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 14 mm
på begäran
I lager
807 styck i lager
342,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
Från
1
st
656,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
547,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiN |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 160 | 107 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Typ | N | N |