{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 10,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 10,6 | |
EAN/GTIN | 4062406744625 | |
Tillverkarens nummer | 114031 10,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 10,6
på begäran
I lager
315 styck i lager
121,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
Från
1
st
286,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
239,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 133 mm | 133 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | 0,1 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,1 mm | 71,1 mm |