{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 13 | |
EAN/GTIN | 4062406744809 | |
Tillverkarens nummer | 114031 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 13
på begäran
I lager
1 737 styck i lager
Från
1
st
200,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
166,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 202 styck i lager
55,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 228 styck i lager
137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 866 styck i lager
Från
1
st
386,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
322,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 718 styck i lager
Från
1
st
251,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
209,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
260 styck i lager
206,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |