HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 10,5

Art-nr.: 114031 10,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
4 288 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 10,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 71,3 mm
Spännspårlängd Lc 87 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 10,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114031 10,5
EAN/GTIN 4062406744618
Tillverkarens nummer 114031 10,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 114030.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. tum): 10,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 10,5

på begäran
I lager
4 288 styck i lager
95,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 084 styck i lager
34,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 619 styck i lager
59,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 738 styck i lager
Från 1  st
229,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
191,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 633 styck i lager
131,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
323 styck i lager
Från 1  st
166,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
138,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Färgring Utan Utan Utan Utan Utan Utan
Nominell ⌀ DC 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Spetsvinkel 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Spännspårlängd Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen