HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 1,6

Art-nr: 114031 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
885 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 1,6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,6 mm
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 43 mm
Skaftdiameter Ds 1,6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114031 1,6
EAN/GTIN 4062406743611
Tillverkarens nummer 114031 1,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 114030.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen