{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 5,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744120 | |
Tillverkarens nummer | 114031 5,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 5,8
på begäran
I lager
2 634 styck i lager
Från
1
st
32,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
27,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
981 styck i lager
13,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
768 styck i lager
Från
1
st
24,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 590 styck i lager
Från
1
st
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 492 styck i lager
Från
1
st
59,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
49,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |