{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 11 | |
EAN/GTIN | 4062406744663 | |
Tillverkarens nummer | 114031 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 11
på begäran
I lager
1 890 styck i lager
110,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 666 styck i lager
42,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 052 styck i lager
72,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 052 styck i lager
Från
1
st
261,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
218,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 053 styck i lager
Från
1
st
177,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
148,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
381 styck i lager
153,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |