{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877590 | |
Tillverkarens nummer | 114004 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr med stegad spets HSS N 12,5 mm
på begäran
I lager
242 styck i lager
186,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
756 styck i lager
58,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
848 styck i lager
123,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 200 styck i lager
Från
1
st
353,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
294,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 564 styck i lager
Från
1
st
240,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
200,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
341 styck i lager
Från
1
st
181,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
150,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
totallängd L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |