{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877385 | |
Tillverkarens nummer | 114004 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr med stegad spets HSS N 4,5 mm
på begäran
I lager
360 styck i lager
Från
1
st
53,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 743 styck i lager
6,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 633 styck i lager
Från
1
st
17,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 227 styck i lager
Från
1
st
43,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
36,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 548 styck i lager
Från
1
st
42,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 780 styck i lager
Från
1
st
22,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |