{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31 mm | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 3,3 | |
EAN/GTIN | 4062406877330 | |
Tillverkarens nummer | 114004 3,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 3,3mm
på begäran
I lager
509 styck i lager
Från
1
st
40,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
34,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 023 styck i lager
6,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 115 styck i lager
Från
1
st
12,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
10,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 849 styck i lager
Från
1
st
36,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 606 styck i lager
Från
1
st
30,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
25,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 252 styck i lager
Från
1
st
18,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |