Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 6mm

Art-nr.: 114004 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    78,55  SEK / st.
  • Från 10st.
    65,49  SEK / st.
på begäran
I lager
500 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Skaft med tre spännytor
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48 mm
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114004 6
EAN/GTIN 4062406877446
Tillverkarens nummer 114004 6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Faser är nitrerade. Extra stabil och robust tack vare förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaftet har dessutom 3 spännytor för användning i 3-backschuck.
  • Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.
  • Säker förborrning utan centrering eller körning – också på lutande ytor – genom det innovativa spetsskäret.
  • Sned borrning kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.
  • Borrning med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrskruvdragaren.
  • Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.
  • Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan utrivning eller splittring.
  • Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.
  • Gradfritt hålutlopp.
  • Idealisk för urborrning av bultar och nitar.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6mm

Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 6mm

på begäran
I lager
500 styck i lager
Från 1  st
78,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
65,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 614 styck i lager
10,76  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 284 styck i lager
Från 1  st
24,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
20,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 472 styck i lager
Från 1  st
56,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
47,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 708 styck i lager
Från 1  st
61,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
50,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 468 styck i lager
Från 1  st
28,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
23,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Skaft Skaft med tre spännytor Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Spetsvinkel 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spännspårlängd Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen