{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013415 | |
Tillverkarens nummer | 114150 9,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 9,3
på begäran
I lager
208 styck i lager
Från
1
st
171,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
142,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
326 styck i lager
32,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
45,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
576 styck i lager
Från
1
st
135,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
113,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från
1
st
73,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
61,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
67,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 125 | 125 | 125 | 125 | 84 | 125 |
Nominell ⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 26,1 | 67,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |