{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197012890 | |
Tillverkarens nummer | 114150 4,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 4,4
på begäran
I lager
506 styck i lager
Från
1
st
48,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 812 styck i lager
8,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
432 styck i lager
Från
1
st
17,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
902 styck i lager
Från
1
st
42,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
Från
1
st
152,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
126,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
294 styck i lager
Från
1
st
24,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |