{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197012388 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 0,8
på begäran
I lager
1 556 styck i lager
Från
1
st
43,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
36,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 720 styck i lager
Från
1
st
90,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
75,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Norm | DIN 338 | DIN 340 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Spännspårlängd Lc | 10 | 25 |
Skaftdiameter Ds | 0,8 | 0,8 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 |