{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,35 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 3,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 4 mm | |
totallängd L | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,35 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197012296 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,35 |