{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197012401 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 0,9
på begäran
I lager
537 styck i lager
Från
1
st
44,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
37,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
Från
1
st
52,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
43,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
21,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 130 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 11 | 11 | 11 |
Skaftdiameter Ds | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |