{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,9 mm | |
Matning f i långspånande aluminium plast | 0,05 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114200 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197015174 | |
Tillverkarens nummer | 114200 0,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS W 0,9 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
51,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
42,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
910 styck i lager
Från
1
st
43,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
36,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spännspårlängd Lc | 11 | 11 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 | 9,7 |