Spiralborr HSS W, obelagd, ⌀ DC h8: 3,1mm

Art-nr.: 114200 3,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    53,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    44,46  SEK / st.
på begäran
I lager
182 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 31,4 mm
Spännspårlängd Lc 36 mm
totallängd L 65 mm
Skaftdiameter Ds 3,1 mm
Matning f i långspånande aluminium plast 0,05 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114200 3,1
EAN/GTIN 4045197015396
Tillverkarens nummer 114200 3,1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Normal kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.
Blankslipad yta.
Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen