{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,8 mm | |
Matning f i långspånande aluminium plast | 0,05 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114200 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197015266 | |
Tillverkarens nummer | 114200 1,8 |