Spiralborr HSS W 7,9 mm

Art-nr: 114200 7,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    201,48  SEK / st.
  • Från 5st.
    167,96  SEK / st.
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 7,9 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 338
    Typ W
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 35-40 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 63,2 mm
    Spännspårlängd Lc 75 mm
    totallängd L 117 mm
    Skaftdiameter Ds 7,9 mm
    Matning f i långspånande aluminium plast 0,14 mm/v
    Färgring gul
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114200 7,9
    EAN/GTIN 4045197015877
    Tillverkarens nummer 114200 7,9

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Normal kärna utan kärnkona.
    Exakt spetsslipning.
    Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.
    Blankslipad yta.
    Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen