{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 87 mm | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 14 | |
EAN/GTIN | 4045197013774 | |
Tillverkarens nummer | 114150 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 14
på begäran
I lager
844 styck i lager
423,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
626 styck i lager
272,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
682 styck i lager
347,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
723 styck i lager
236,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
414,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
829,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 891 styck i lager
242,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 160 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Cylindriskt skaft |
Typ | N | N | N | N | N | INOX | N |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |