{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013477 | |
Tillverkarens nummer | 114150 9,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 9,8
på begäran
I lager
617 styck i lager
Från
1
st
207,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
172,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 204 styck i lager
35,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
51,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 484 styck i lager
85,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 133 | 133 | 133 | 133 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |