{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 2,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 2,5 mm | |
totallängd L | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,2 | |
EAN/GTIN | 4045197012272 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 0,2
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
119,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
99,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
44,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 19 | 19 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 2,2 | 2,2 |