{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013095 | |
Tillverkarens nummer | 114150 6,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 6,2
på begäran
I lager
1 273 styck i lager
Från
1
st
73,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 062 styck i lager
15,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 267 styck i lager
Från
1
st
31,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 970 styck i lager
Från
1
st
67,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
Från
1
st
213,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
178,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 225 styck i lager
Från
1
st
36,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |