{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,65 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,65 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 1,65 | |
EAN/GTIN | 4045197012555 | |
Tillverkarens nummer | 114150 1,65 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 1,65
på begäran
I lager
242 styck i lager
Från
1
st
39,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
32,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 120 styck i lager
17,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 43 mm | 43 mm |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 1,65 mm | 1,65 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,5 mm | 17,5 mm |