{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012487 | |
Tillverkarens nummer | 114150 1,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 1,3
på begäran
I lager
745 styck i lager
Från
1
st
41,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
34,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
6,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
250 styck i lager
10,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 321 styck i lager
23,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
287 styck i lager
Från
1
st
69,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
57,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 428 styck i lager
17,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |