{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013484 | |
Tillverkarens nummer | 114150 9,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 9,9
på begäran
I lager
308 styck i lager
Från
1
st
207,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
172,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
338 styck i lager
35,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
51,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
448 styck i lager
Från
1
st
144,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
120,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
Från
1
st
82,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
68,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
85,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 133 | 133 | 133 | 133 | 89 | 133 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 28,2 | 72,2 |