{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197012937 | |
Tillverkarens nummer | 114150 4,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 4,7
på begäran
I lager
510 styck i lager
Från
1
st
50,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
41,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 231 styck i lager
7,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
259 styck i lager
Från
1
st
19,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
16,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
957 styck i lager
Från
1
st
44,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
37,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
Från
1
st
160,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
Från
1
st
200,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
167,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 430 styck i lager
Från
1
st
24,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |