{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013149 | |
Tillverkarens nummer | 114150 6,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 6,7
på begäran
I lager
1 127 styck i lager
Från
1
st
86,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
71,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 118 styck i lager
16,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
259 styck i lager
Från
1
st
31,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 934 styck i lager
Från
1
st
71,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
60,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 854 styck i lager
Från
1
st
42,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |