{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 103 mm | |
Spännspårlängd Lc | 130 mm | |
totallängd L | 191 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 18 | |
EAN/GTIN | 4045197013880 | |
Tillverkarens nummer | 114150 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 18
på begäran
I lager
74 styck i lager
789,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
159 styck i lager
463,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
322,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
198 styck i lager
411,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 130 | 130 | 62 | 130 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 103 | 103 | 35 | 103 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |