{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197012685 | |
Tillverkarens nummer | 114150 2,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 2,4
på begäran
I lager
1 819 styck i lager
Från
1
st
33,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
28,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
311 styck i lager
6,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
519 styck i lager
10,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 185 styck i lager
14,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |