{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013316 | |
Tillverkarens nummer | 114150 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 8,3
på begäran
I lager
414 styck i lager
Från
1
st
142,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
118,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
364 styck i lager
24,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
258 styck i lager
38,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
564 styck i lager
Från
1
st
108,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
90,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
48,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 036 styck i lager
57,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 | 117 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |