{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013279 | |
Tillverkarens nummer | 114150 7,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 7,9
på begäran
I lager
235 styck i lager
Från
1
st
119,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
99,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
330 styck i lager
22,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
322 styck i lager
31,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
563 styck i lager
82,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
Från
1
st
366,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
304,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
166 styck i lager
49,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |