{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197013347 | |
Tillverkarens nummer | 114150 8,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 8,6
på begäran
I lager
257 styck i lager
Från
1
st
152,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
126,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
27,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
273 styck i lager
41,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 125 | 125 | 125 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spännspårlängd Lc | 81 | 81 | 81 |
Skaftdiameter Ds | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |