{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,15 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,15 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 1,15 | |
EAN/GTIN | 4045197012456 | |
Tillverkarens nummer | 114150 1,15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 1,15
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
49,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
40,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
17,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 1,15 | 1,15 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |