{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 150 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115120 1-10C | |
EAN/GTIN | 4045197657671 | |
Tillverkarens nummer | 115120 1-10C |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett 1-10C
på begäran
I lager
9 styck i lager
7 400,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
2 203,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
5 101,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Invändig | nej | nej | nej |
med kassett | Ja | Ja | Ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |