{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 218 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 16 | |
EAN/GTIN | 4045197030306 | |
Tillverkarens nummer | 116340 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS N 16 mm
på begäran
I lager
265 styck i lager
502,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
643 styck i lager
310,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
727,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
morsekona MK storlek | 2 | 2 | 2 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |