{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 218 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 15,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030290 | |
Tillverkarens nummer | 116340 15,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 15,75 mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
568,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
963,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
310,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
408,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |