{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 135 mm | |
totallängd L | 233 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 19 | |
EAN/GTIN | 4045197030429 | |
Tillverkarens nummer | 116340 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N 19 mm
på begäran
I lager
136 styck i lager
651,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
984,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
430 styck i lager
426,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
953,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
371,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
498,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 233 | 198 | 233 | 269 | 127 | 198 |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 142,5 | 35,5 | 106,5 |