{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 125 mm | |
totallängd L | 223 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197030313 | |
Tillverkarens nummer | 116340 16,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 16,25mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
745,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
331,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 410,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | INOX |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |