{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 87,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 189 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030214 | |
Tillverkarens nummer | 116340 13,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 13,75 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
512,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
262,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 055,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 108 | 108 | 108 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |