{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 133,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 180 mm | |
totallängd L | 301 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 31 | |
EAN/GTIN | 4045197030818 | |
Tillverkarens nummer | 116340 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 31 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 903,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 096,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 357,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 454,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 301 | 301 | 360 | 301 |
Nominell ⌀ DC | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Typ | N | N | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,29 |