{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 40 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 140 mm | |
Spännspårlängd Lc | 200 mm | |
totallängd L | 349 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 40 | |
EAN/GTIN | 4045197030993 | |
Tillverkarens nummer | 116340 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 40mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
3 605,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 973,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 679,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
4 376,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 200 mm | 200 mm | 277 mm | 200 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 140 mm | 140 mm | 217 mm | 140 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |