{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 117,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 150 mm | |
totallängd L | 248 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 21,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030535 | |
Tillverkarens nummer | 116340 21,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 21,75mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
996,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
502,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 21,75 mm | 21,75 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 20-30 grad | 20-30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 117,4 mm | 117,4 mm |