{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 92,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 212 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 14,25 | |
EAN/GTIN | 4045197030238 | |
Tillverkarens nummer | 116340 14,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 14,25mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
620,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
273,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 297,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |