Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 35,5mm

Art-nr.: 116340 35,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 35,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 345
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 20-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 136,8 mm
Spännspårlängd Lc 190 mm
totallängd L 339 mm
morsekona MK storlek 4
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 116340 35,5
EAN/GTIN 4045197030900
Tillverkarens nummer 116340 35,5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggsbildning och förbättrad spånavgång.
Högkapacitetsspiralborr med toppkvalitet.
Eggdelen ≤ ⌀ 26,5 mm slipad från helt ämne, > ⌀ 26,5 mm fräst. Det ger hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt en precis spetsslipning upp till ⌀ 40 mm.
Med urspetsning form A

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen