{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 13 | |
EAN/GTIN | 4045197030184 | |
Tillverkarens nummer | 116340 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 13 mm
på begäran
I lager
232 styck i lager
398,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
222,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
499,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 182 | 182 | 215 |
Nominell ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 101 | 101 | 134 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |