{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 44 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144 mm | |
Spännspårlängd Lc | 210 mm | |
totallängd L | 359 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 44 | |
EAN/GTIN | 4045197031037 | |
Tillverkarens nummer | 116340 44 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 44mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
4 705,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 896,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 359 mm | 359 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 20-30 grad | 20-30 grad |
Spännspårlängd Lc | 210 mm | 210 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | 0,32 mm/v |