{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 24,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 123,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 160 mm | |
totallängd L | 281 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116340 24,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030627 | |
Tillverkarens nummer | 116340 24,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 24,5 mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 107,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
634,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 415,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 922,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 135 | 120 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |