{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 133,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 180 mm | |
totallängd L | 301 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 31 | |
EAN/GTIN | 4045197029867 | |
Tillverkarens nummer | 116320 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 31mm
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 082,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 878,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 314,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 422,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
totallängd L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
Nominell ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
morsekona MK storlek | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,29 mm/v |